Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Kettenzug

Artikelnummer
Z21915154
EAN
5055058169198
Herstellernummer
675191
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
72,99 € 62,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915154
EAN
5055058169198
Herstellernummer
675191
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung3.000 kg / 3 m Hubhöhe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kompakter, leichter Kettenzug für den Einsatz in beengter Umgebung und wenig Zugkraft erforderlich für ein müheloses bedienen. Mit Lastdruckbremse, gehärteten Ketten aus legiertem Stahl sowie wärmebehandelten und geschliffenen Zahnrädern, Wellen und Ritzeln. Inklusive Mechanischer Bremse. Entspricht der Norm EN 13157.,Wenig Zugkraft erforderlich für ein müheloses Bedienen,Kompakter, leichter Kettenzug für den Einsatz in beengter Umgebung,Ketten aus strapazierfähigem, galvanisiertem und gehärtetem Legierungsstahl,Inklusive Mechanischer Bremse,Entspricht der Norm EN 13157
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente