Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Koffergurt

Artikelnummer
Z21915960
EAN
5024763045677
Herstellernummer
818277
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915960
EAN
5024763045677
Herstellernummer
818277
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung50 x 1800 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Enstellbarer Koffergurt mit schlagfester Polymer-Schnalle und Schieber für einfache Längeneinstellung. Zusätzlicher Schutz für Koffer, Taschen und anderes Gepäck während der Reise. Solider, gewebter und sofort erfassbarer Polyestergurt zur schnellen Wiedererkennung. Verstellbare Länge: 1,1–1,8 m.,Solider, gewebter und sofort erfassbarer Polyestergurt zur schnellen Wiedererkennung,Schlagfeste Befestigungsschnalle und Schieber,Einfache und leichte Längeneinstellung,Zusätzlicher Schutz für Koffer, Taschen und anderes Gepäck während der Reise,Verstellbare Länge: 1,1–1,8 m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente