Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Kompressionsprüfer für Benzinmotoren, 5-tlg. Satz

Artikelnummer
Z21914220
EAN
5024763026737
Herstellernummer
598559
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914220
EAN
5024763026737
Herstellernummer
598559
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung5-tlg.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Identifiziert verschlissene Ventile und Kolbenringe. Geeignet für den Einsatz mit den meisten Benzinmotoren mit 14-mm- oder 18-mm-Zündkerzen-Gewindedurchmessern. Leicht ablesbarer Manometer gibt genaue Messung des individuellen Zylinderdrucks. Messbereich bis 20 bar (300 psi).,Zur Messung des individuellen Zylinderdrucks,Zum Aufspüren verschlissener Ventile und Kolbenringe,Für den Einsatz mit den meisten Benzinmotoren mit 14-mm- oder 18-mm-Zündkerzen,Messung des Zylinderdrucks bis max. 70 bar,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente