Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Kreis-Lochschneider mit Schutzhaube

Artikelnummer
Z21914560
EAN
5055058170156
Herstellernummer
633706
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
41,99 € 36,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914560
EAN
5055058170156
Herstellernummer
633706
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungØ 40–200 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mit zwei Lochschneidern versehene Schutzhaube. Zur Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Gipsplatten, Aluminium, Messing und Acryl. Schneidarm mit Durchmesserangaben in 5-mm-Schritten. Die Schutzhaube reduziert Schmutz und verringert die Gefahr von Verletzungen durch herabfallenden Bohrstaub. Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 500 min-1. Inhalt: ein Lochschneider, ein Innensechskantschlüssel, ein Paar Hartmetallklingen, ein Paar Kohlenstoffstahlklingen, ein Holzspiralbohrer und ein HM-Steinbohrer. Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 500 min-1.,Für Holz, Kunststoff, Gipsplatten, Aluminium, Messing und Acryl,Schneidarm mit Durchmesserangaben in 5-mm-Schritten,Schutzhaube reduziert Schmutz und fallende Späne,Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 500 min-1,Sechskantschlüssel, Hartmetall- und Kohlenstoffstahlklingen, Holz- und Steinbohrer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente