Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Kunststoff- und Gummischlauchschneider

Artikelnummer
Z21915645
EAN
5024763132568
Herstellernummer
760004
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915645
EAN
5024763132568
Herstellernummer
760004
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung3–12,7 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aus robustem, strapazierfähigem ABS-Kunststoff mit Edelstahlklinge. Zum Schneiden von Nylon-, Gummi-, Silikon-, PU-, PVC- und PTFE-Rohren sowie den meisten anderen biegsamen Kunststoffrohren und -schläuchen. Scharfe, lanzettförmige Klinge gewährleistet genaue Schnitte. Mit Federmechanismus. Optimal für die meisten Pneumatik- und andere Schläuche.,Aus robustem, strapazierfähigem ABS-Kunststoff mit Edelstahlklinge,Scharfe, lanzettförmige Klinge gewährleistet genaue Schnitte; mit Federmechanismus,Zum Schneiden von Nylon-, Gummi-, Silikon-, PU-, PVC- und PTFE-Rohren sowie den meisten anderen biegsamen Kunststoffrohren und -schläuchen,Optimal für die meisten Pneumatik- und andere Schläuche,Schnittleistung: 3–22 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente