Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Lochzange

Artikelnummer
Z21914115
EAN
5055058115874
Herstellernummer
588767
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914115
EAN
5055058115874
Herstellernummer
588767
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung2–5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Rotierende Kohlenstoffstahl-Lochbacken mit 6 Lochgrößen, befestigt in einem Stahlblechgehäuse. Gefederter Griff für wiederholte Verwendung. Drehen der Lochbacken zur Auswahl der Lochgröße von 2, 2,5, 3, 3,5, 4 bis 5 mm. 200 mm Gesamtlänge.,Rotierende Kohlenstoffstahl-Lochbacken,Stahlblechgehäuse,Gefederter Griff,Lochgrößen: 2, 2,5, 3, 3,5, 4 und 5 mm,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente