Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Lötzinn (Rolle)

Artikelnummer
Z21915190
EAN
5024763181504
Herstellernummer
701153
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915190
EAN
5024763181504
Herstellernummer
701153
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung250 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lötdraht mit Kern aus 60 % Zinn und 40 % Blei. Zum schnellen Verlöten von Kupfer- oder Messingflächen sowie lotbeschichteten Materialien. Ideal für Einsätze in der Mikroelektronik, an feinen Drähten sowie bei den meisten anderen elektrischen und elektronischen Lötanwendungen. Außendurchmesser: 1 mm.,Lötdraht mit Kern aus 60 % Zinn und 40 % Blei,Zum schnellen Verlöten von Kupfer- oder Messingflächen sowie lotbeschichteten Materialien,Ideal für die Mikroelektronik, feine Drähte und die meisten anderen elektr./elektron. Anwendungen,Außendurchmesser: 1 mm,Gewicht: 250 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente