Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Magnetisches Ofenthermometer

Artikelnummer
Z21915486
EAN
5024763184024
Herstellernummer
735884
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915486
EAN
5024763184024
Herstellernummer
735884
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung0–500 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Korrosionsbeständiges Ziffernblatt mit klar leserlichen Markierungen für genaue Messwerte. Misst die Heizleistung von Ofen und Abgasrohr, um die Effizienz des Ofens zu optimieren. 3-Zonen-Anzeige am Ziffernblatt zeigt die beste Betriebstemperatur an. Magnetische Rückseite für schnelle und einfache Installation. Abmessungen (L x H x B): 65 x 10 x 64 mm,Korrosionsbeständiges Ziffernblatt mit klar leserlichen Markierungen für genaue Messwerte,Misst die Heizleistung von Ofen und Abgasrohr, um die Effizienz des Ofens zu optimieren,Trägt zur Verringerung des Risikos von Kreosotablagerungen bei,3-Zonen-Anzeige am Ziffernblatt zeigt die beste Betriebstemperatur an,Magnetische Rückseite für schnelle und einfache Installation
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente