Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Malerpinsel mit synthetischen Borsten, 3-tlg. Satz

Artikelnummer
Z21915054
EAN
5055058121172
Herstellernummer
675077
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915054
EAN
5055058121172
Herstellernummer
675077
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung25, 40 und 50 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Die festen, runden Borsten verjüngen sich zur Spitze hin. Für Dispersionsfarben und andere Anstriche auf Wasserbasis, Lasur, Holzbeize und Lack geeignet. Edelstahlzwingen gewährleisten Strapazierfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Dreiteiliger Satz umfasst die Größen 25, 40 und 50 mm. Fünfteiliger Satz umfasst die Größen 19, 25, 40, 50 und 75 mm.,Feste, runde, sich verjüngende Borsten aus Kunstfaser,Für Dispersionsfarben und ölhaltige Anstriche, Lasur, Holzbeize und Lack,Größen: 25, 40 und 50 mm,,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente