Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Metall-Sägeböcke, Doppelpckg.

Artikelnummer
Z21915814
EAN
5055058195289
Herstellernummer
783160
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
25,99 € 22,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915814
EAN
5055058195289
Herstellernummer
783160
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung125 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aus Metall mit 100 mm breiter Auflagefläche und rutschfesten Gummimatten. Zur Lagerung können die Beine in die Ablagefläche eingeklappt werden. Mit Tragegriff. Max. Tragfähigkeit: 125 kg pro Sägebock. Gesamthöhe: 780 mm. Länge: 995 mm.,Mit 100 mm breiter Auflagefläche u. rutschfesten Gummimatten,Einklappbare Beine,Max. Tragfähigkeit: 125 kg pro Sägebock,Gesamthöhe: 780 mm,Länge: 995 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente