Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Metallkassette für Geld und Wertsachen, abschließbar

Artikelnummer
Z21915975
EAN
5024763142857
Herstellernummer
795764
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915975
EAN
5024763142857
Herstellernummer
795764
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung165 x 128 x 80 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Strapazierfähige, pulverbeschichtete Stahlkassette. Verschließbar um unbefugten Zugriff zu verhindern. Beinhaltet ein mehrfach unterteiltes Münzenfach. Sichere Aufbewahrung für Geld, Dokumente und kleinere Wertsachen.,Robuste Stahlkonstruktion korrosionbeständige, pulverbeschichtete Oberfläche,Korrosionbeständige, pulverbeschichtete Oberfläche,Hochwertiger Schlüsselzylinder mit zwei Schlüssel,Klappdeckel mit vertieftem Haltegriff ermöglicht das Aufstapeln,Beinhaltet ein mehrfach unterteiltes Münzenfach
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente