Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Mini-Drahtbürsten, 3-tlg. Satz

Artikelnummer
Z21914349
EAN
5024763063787
Herstellernummer
617623
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914349
EAN
5024763063787
Herstellernummer
617623
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung3-tlg.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Jeweils 1 Nylon-, Messing- und Edelstahl-Drahtbürste. 175 mm Gesamtlänge. Bürstenköpfe: 40 mm lang x 10 mm breit. Borstenlänge: 15 mm. Mit zusätzlichem Mini-Bürstenkopf. Gummiummantelte Weichgriffe. Geeignet für eine Vielzahl von Reinigungsarbeiten und die Beseitigung loser, abblätternder Farbe, Rost und Schmutz.,Gummiummantelte Weichgriffe,1 Nylon-, Messing- u. Edelstahl-Drahtbürste,Für eine Vielzahl von Reinigungs- u. Vorbereitungsarbeiten geeignet,Optimal für die Beseitigung loser, abblätternder Farbe, Rost u. Schmutz,Mit zusätzlichem Mini-Bürstenkopf
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente