Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Mini-HSS-Sägeblatt

Artikelnummer
Z21914881
EAN
5024763180361
Herstellernummer
672886
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914881
EAN
5024763180361
Herstellernummer
672886
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnungø 85 mm, Bohrung: 10 mm, 80 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schnellarbeitsstahl-Sägeblatt zum Trennen von Holz, Kunststoffen und Legierungen. 10-mm-Bohrung. Kompatibel mit den Mini-Sägen von Silverline, Titan® und Worx®.,Sägeblatt aus Schnellarbeitsstahl mit 80 Zähnen,Für Holz, Kunststoffe und Legierungen,Ideal zum Trennen von Plattenmaterial geeignet,10-mm-Bohrung,Kompatibel mit den Mini-Sägen von Silverline, Titan® und Worx®
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente