Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Möbelpacker-Sackkarre

Artikelnummer
Z21914564
EAN
5055058175205
Herstellernummer
633752
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
37,99 € 32,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914564
EAN
5055058175205
Herstellernummer
633752
Marke
Silverline

Produktbeschreibung

Strapazierfähige Möbelpacker-Sackkarre aus robustem Stahlrohrrahmen für den täglichen, anspruchsvollen Einsatz in Lager- und Büroräumen sowie im Haushalt. Hochwertige Schweißverbindungen sowie rost- und schlagfeste Oberfläche mit Pulverbeschichtung. P-förmiger Griff und zusätzlich abgewinkelte Griffstange erleichtern das Anheben, Schieben und Ziehen. Große Ladefläche zum mühelosen Beladen. Geländegängige Luftreifen mit Radkappen aus Stahl erlauben die Verwendung bei verschiedensten Bodenverhältnissen. Hochwertige, wartungsfreie, abgedichtete Kugellager sorgen für Laufruhe der Räder. Lässt sich sowohl für Pakete als auch für den Transport von Möbeln und Haushaltsgeräten einsetzen. Gesamthöhe: 1300 mm. Ladefläche: 450 x 220 mm. Max. Tragfähigkeit: 250 kg.,Aus robustem Stahlrohrrahmen mit Pulverbeschichtung,Geländegängige Luftreifen mit abgedichteten Kugellagern und Radkappen aus Stahl,Ideal für den täglichen, anspruchsvollen Einsatz in Lager- und Büroräumen sowie im Haushalt,Gesamthöhe: 1300 mm; Ladefläche: 450 x 220 mm,Max. Tragfähigkeit: 250 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente