Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Nutfräser, metrisch, 1/4 Zoll

Artikelnummer
Z21916183
EAN
5055058135568
Herstellernummer
868244
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916183
EAN
5055058135568
Herstellernummer
868244
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung20 x 20 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nutfräser mit Hartmetallschneide und solidem, gehärtetem Stahlschaft. Einschneidig für ein sauberes Fräsergebnis. Allgemein zum Fräsen, Nuten, Zapfen, Profilfräsen und für die Kantenbearbeitung. Max. 13.000 min-1.,Hartmetallschneiden,Solider, gehärteter Stahlschaft,Doppelschneidig für ein sauberes Fräsergebnis,Allgemein zum Fräsen, Nuten, Zapfen, Profilfräsen und für die Kantenbearbeitung,Max. 13.000 min-1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente