Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Pfostenloch-Erdbohrer

Artikelnummer
Z21916302
EAN
5055058170484
Herstellernummer
868696
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916302
EAN
5055058170484
Herstellernummer
868696
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung127 mm Lochdurchmesser
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Erdbohrer mit einem Durchmesser von 127 mm. Die Erde wird durch die Rotation der Stahl-Korkenzieherschneiden abgeführt. Dieser Erdbohrer hat einen kleineren Pilotbohrer, der das Anbohren vereinfacht. Gesamtlänge: 1100 mm.,Bohrt Pfostenlöcher mit einem Durchmesser von 127 mm in die meisten Böden,Einfach verwendbarer T-Griff mit Griffmulden,Mit kleinem Pilotbohrer, der das Anbohren vereinfacht,Gesamtlänge: 1100 mm,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente