Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Regenanzug, gelb, 2-tlg.

Artikelnummer
Z21914567
EAN
5055058136244
Herstellernummer
633542
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914567
EAN
5055058136244
Herstellernummer
633542
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungGröße XL (58–120 cm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zweiteiliger PVC-Regenanzug mit Kapuze und Halskordel. Jacke mit Reißverschluss und Sturmblenden, zwei Jackentaschen, Ventilationslöchern an Achsel und Rücken mit Abdeckung zum Schutz vor Regen. Hose mit Elastikbund und Druckknöpfen am Hosensaum.,Strapazierfähiges und wasserfestes PVC,Jacke mit Reißverschluss und Kapuze, Sturmblenden,Zwei Jackentaschen und Unterarmbelüftungslöcher,Schutzleiste über den Belüftungslöchern verhindert das Eindringen von Wasser,Hose mit elastischem Bund und Druckknöpfen am Knöchel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente