Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Ring-Maul-Ratschenschlüssel, 6-tlg. Satz

Artikelnummer
Z21914642
EAN
5055058183385
Herstellernummer
633788
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914642
EAN
5055058183385
Herstellernummer
633788
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung8–17 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metrische Ring-Maul-Ratschenschlüssel aus vergütetem, hochglanzpoliertem Chrom-Vanadium-Stahl. Für Korrosionsbeständigkeit verchromt. 5°-Ratschenantrieb. Macht auch schwer zugängliche Stellen leicht erreichbar. Größen: 8, 10, 12, 13, 14 und 17 mm. In stabiler Nylon-Rolltasche.,Aus vergütetem, hochglanzpoliertem Chrom-Vanadium-Stahl,Für Korrosionsbeständigkeit verchromt,5°-Ratschenantrieb,Macht auch schwer zugängliche Stellen leicht erreichbar,Größen: 8, 10, 12, 13, 14 und 17 mm in stabiler Nylon-Rolltasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente