Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Ring-Maulschlüssel, 22-tlg. Satz

Artikelnummer
Z21914487
EAN
5060012957797
Herstellernummer
633470
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914487
EAN
5060012957797
Herstellernummer
633470
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung6–22 mm u. 1/4–7/8 Zoll
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gesenkgeschmiedetes, vergütetes Chrom-Vanadium mit polierter Oberfläche, mit versenkten Beschriftungsfeldern. Kombi-Ring-Maulschlüssel. Metrische Größen: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 und 22 mm. Zöllige Größen: 1/4-, 5/16-, 3/8-, 7/16-, 1/2-, 9/16-, 5/8-, 11/16-, 3/4-, 13/16- und 7/8-Zoll-AF.,Gesenkgeschmiedetes vergütetes Chrom-Vanadium,Polierte Oberfläche und versenkte Beschriftungsfelder,Kombi-Ring-Maulschlüssel,Metrische Größen: 6,8,9,10,11,12,13,14,17,19 und 22 mm,Zöllige Größen: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 und 7/8 Zoll
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente