Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Rohrschneider für Kunststoffrohre

Artikelnummer
Z21916135
EAN
5024763183409
Herstellernummer
830490
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916135
EAN
5024763183409
Herstellernummer
830490
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung3–28 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schlagfestes, strapazierfähiges Nylongehäuse mit robuster Stahlklinge. Ideal für schnelles, wiederholtes Trennen von Kunststoffrohren (z.B. MDPE) mit 3–28 mm Durchmesser. Leicht und mühelos tragbar. Sicherheitssperre verhindert ein Öffnen während des Transports.,Schlagfestes, strapazierfähiges Nylongehäuse,Robuste Stahlklinge,Zum schnellen, wiederholten Trennen von Kunststoffrohren (z.B. MDPE),Leicht und mühelos tragbar,Sicherheitssperre verhindert ein Öffnen während des Transports
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente