Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Rollbandmaß „Measure Max“

Artikelnummer
Z21914532
EAN
5060012956530
Herstellernummer
633464
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914532
EAN
5060012956530
Herstellernummer
633464
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung7,5 m x 25 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Äußerst robustes, extrastarkes Bandmaß mit Weichgriff, schlagfestem Gehäuse und verstärktem, dreifach vernietetem Endhaken. Metrische und zöllige Einteilungen. Mit Rücklaufsperre und automatischem Bandeinzug. Genauigkeitsklasse II.,Mit Weichgriff und schlagfestem Gehäuse,Korrosionsbeständiger, dreifach vernieteter Endhaken,Leicht ablesbare metrische und zöllige Einteilungen,Bandarretierung,Inkl. Gürtelklemme und Handschlaufe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente