Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Rollenuntersatz

Artikelnummer
Z21914933
EAN
5024763160417
Herstellernummer
665646
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
36,99 € 31,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914933
EAN
5024763160417
Herstellernummer
665646
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung180 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Korrosionsbeständiger Rollenuntersatz aus Stahl mit Pulverbeschichtung. Auf den verstellbaren und vielseitig einsetzbaren Untersatz lassen sich diverse Werkstücke und Stationärgeräte mit Sockel aufsetzen. Mühelos manövrierbar dank zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen mit Feststellern. Mindestabmessungen (Quadrat): 305 x 305 mm; Maximalabmessungen (Quadrat): 864 x 864 mm; rechtwinklige Maximalabmessungen: 457 x 1270 mm. Max. Belastung: 180 kg.,Korrosionsbeständiger Stahl mit Pulverbeschichtung,Stützt diverse Werkstücke und Stationärgeräte sicher ab,Mühelos manövrierbar dank zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen mit Feststellern,Mind. 305 x 305 mm (Quadratmaß), max. 864 x 864 mm (Quadratmaß), max. 457 x 1270 mm (rechtwinklig),Max. Belastung: 180 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente