Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Säbelsägeblätter für Holz, 5er-Pckg.

Artikelnummer
Z21914143
EAN
5055058111647
Herstellernummer
598431
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914143
EAN
5055058111647
Herstellernummer
598431
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungHartstahl, 6 ZpZ, 150 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hartstahl-Säbelsägeblätter für schnelle Schnitte in Holz. Ideal für grobe Schnitte in Holz und zum Zerkleinern von Paletten. Zahnteilung: 4,2 mm. Mit allen Säbelsägen mit 1/2-Zoll-Universalaufnahme kompatibel.,Hartstahl-Säbelsägeblätter für schnelle Schnitte in Holz,Ideal für grobe Schnitte in Holz,Ideal zum Zerkleinern von Paletten,Zahnteilung: 4,2 mm,1/2-Zoll-Universalschaft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente