Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Schneckenbohrer

Artikelnummer
Z21914141
EAN
5055058114488
Herstellernummer
580423
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914141
EAN
5055058114488
Herstellernummer
580423
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung25 x 235 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schneckenbohrer mit Präzisionsschliff aus gehärtetem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt und Sechskantschaft. Das Feingewinde an der Spitze des Schneckenbohrers zieht diesen ins Werkstück hinein und der Vorschneider reißt das Holz an, bevor der Bohrer das Holz zerspant, was zu sehr exakten Bohrungen führt.,Aus gehärtetem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt,Sechskantschaft,Feingewinde an der Spitze,Vorschneider,Tiefe Rinne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente