Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Schweißmagnet

Artikelnummer
Z21914702
EAN
5055058175878
Herstellernummer
633756
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914702
EAN
5055058175878
Herstellernummer
633756
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung125 mm, 20 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Starker Magnet zum Fixieren von Werkstücken in 45°-, 90°- oder 135°-Winkeln. Ermöglicht die uneingeschränkte Nutzung der Hände für präzises Arbeiten beim Schweißen, Löten, bei der Rohrinstallation u.a.,Starker Magnet,Zum Fixieren von Werkstücken in 45°-, 90°- oder 135°-Winkeln,Hält Werkstücke sicher in Position,Ermöglicht die uneingeschränkte Nutzung der Hände für präzises Arbeiten,Äußerst praktisch beim Schweißen, Löten, bei der Rohrinstallation u.a.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente