Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline SDS-Max-Breitmeißel

Artikelnummer
Z21915815
EAN
5055058133427
Herstellernummer
793768
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915815
EAN
5055058133427
Herstellernummer
793768
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung75 x 300 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SDS-Max-Breitmeißel aus gehärtetem, gesenkgeschmiedetem Stahl mit kugelgestrahlter Oberfläche. Zum Entfernen von Fliesen und Putz sowie von großflächigen Oberflächenbeschichtungen. Zur Bearbeitung von Mauerwerk, Stein, Ziegeln und Beton. 18-mm-Rundschaft. Mit allen SDS-Max-Geräten kompatibel.,Gehärteter, gesenkgeschmiedeter Stahl mit kugelgestrahlter Oberfläche,Zum Entfernen von Fliesen und Putz,Zur Bearbeitung von Mauerwerk, Stein, Ziegeln und Beton,18-mm-Rundschaft,Mit allen SDS-Max-Geräten kompatibel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente