Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline SDS-Plus-Kreuzkopfbohrer

Artikelnummer
Z21914142
EAN
5055058147356
Herstellernummer
598483
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914142
EAN
5055058147356
Herstellernummer
598483
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung10 mm x 160 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kreuzkopf-Hartmetallspitze für gleichmäßigere, schnellere Schnitte und verlängerte Nutzungsdauer gegenüber herkömmlichen Steinbohrern. Vier Hartmetallkanten dringen selbst in die härtesten Materialien schnell ein. Doppelwelliger Schaft sorgt für effiziente Spanabfuhr.,Vier Schneidkanten aus Hartmetall,Doppelwelliger Schaft sorgt für effiziente Spanabfuhr,Bohrt selbst in die härtesten Materialien,Mit allen SDS-Plus-Maschinen kompatibel,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente