Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Sicherheitsbits, 98-tlg. Satz

Artikelnummer
Z21914495
EAN
5055058153357
Herstellernummer
633662
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914495
EAN
5055058153357
Herstellernummer
633662
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung1/4-Zoll-Sechskant
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Chrom-Vanadium. 1/4-Zoll-Sechskant-Sicherheitsverriegelungs-Bitsatz mit den meisten manipulationssicheren Verriegelungssystemen kompatibel. Inhalt: 17 x 75 mm lange Bits, 79 x 25 mm lange Bits, 60-mm-Bithalter und 25-mm-Anschluss. Inklusive Tragekoffer.,Aus Chrom-Vanadium-Stahl,Für Akku-Schrauber und -Bohrer,17 x 75 mm lange Bits, 79 x 25 mm lange Bits, 60-mm-Bithalter und 25-mm-Anschluss,Im Aufbewahrungskasten,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente