Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Spannseile, 20-tlg. Satz

Artikelnummer
Z21915574
EAN
5024763142949
Herstellernummer
759497
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915574
EAN
5024763142949
Herstellernummer
759497
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung20-tlg.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Starkes, dehnbares, elastisches Seil, mit robustem Polypropylen umflochten und mit gummierten Metallhaken. Zum Sichern großer, sperriger und unförmiger Ladungen während des Transports und für diverse andere Verwendungszwecke in Haus, Garten, Garage und Werkstatt. Beinhaltet je vier Stück pro Größe (8 x 250 mm, 8 x 450 mm, 8 x 500 mm, 8 x 600 mm, 8 x 750 mm). Entspricht der Norm BS AU 258:1995.,Starkes, elastisches Seil, mit robustem Polypropylen umflochten,Stahlhaken mit schützender Beschichtung und Endkappen,Zum Sichern großer und unregelmäßig geformter Ladungen während des Transports,Beinhaltet je vier Stück pro Größe (8 x 250 mm, 8 x 450 mm, 8 x 500 mm, 8 x 600 mm, 8 x 750 mm),Entspricht der Norm BS AU 258:1995
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente