Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Spannungsprüfer für Autoscheinwerfer

Artikelnummer
Z21916178
EAN
5055058134714
Herstellernummer
868595
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916178
EAN
5055058134714
Herstellernummer
868595
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung6–24 V
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Scheinwerfer-Spannungsprüfer mit 900 mm langem isoliertem Kabel und Erdungsklemme. Isolierte Durchstech-Prüfspitze mit Schutzkappe.,Isolierte, 900 mm lange Leitung und Erdungsklemme,Isolierte Durchstech-Prüfspitze mit Schutzkappe,,,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente