Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Sprühregner mit neun Sprühmustern

Artikelnummer
Z21915231
EAN
5024763070129
Herstellernummer
718693
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915231
EAN
5024763070129
Herstellernummer
718693
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungØ 110 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sprühkopf mit Regler. Neun Sprühmuster mit 360º-Einstellung. Bietet gleichmäßige Bewässerung für jegliche Art und Größe von Gärten. Robuste und langlebige Ausführung. Inklusive 12,7-mm- (1/2-Zoll-) Schnellkupplung.,Sprühkopf mit Regler,Neun Spühfunktionen mit 360º Einstellungen,Zur gleichmäßigen Bewässerung von jeglicher Art u. Größe von Gärten,Robuste und langlebige Ausführung,Inklusive 12,7-mm- (1/2 Zoll) Schnellkupplung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente