Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Spurstangengelenk-Schlüssel

Artikelnummer
Z21915885
EAN
5024763210136
Herstellernummer
812488
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915885
EAN
5024763210136
Herstellernummer
812488
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung28 – 35 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Werkzeug aus galvanisiertem, gehärtetem Kohlenstoffstahl für den fachgerechten Ein- und Ausbau von Spurstangenaxialgelenken an PKW und Transportern. Gerändelter Schaft für zusätzlichen Halt. Passt über die Spurstange auf das Axialgelenk. Kompatibel mit 27-mm-Sechskant- oder 1/2-Zoll-Vierkantantrieb.,Galvanisierter, gehärteter Kohlenstoffstahl mit gerändeltem Schaft,Für den fachgerechten Ein- und Ausbau von Spurstangenaxialgelenken,Passt über die Spurstange auf das Axialgelenk,Kompatibel mit 27-mm-Sechskant- oder 1/2-Zoll-Vierkantantrieb,Für Spurstangenköpfe Ø 28–35 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente