Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Stachelwalze mit Teleskopstiel

Artikelnummer
Z21915075
EAN
5024763178429
Herstellernummer
682361
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915075
EAN
5024763178429
Herstellernummer
682361
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung150 x 590 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Strapazierfähige Polymerrolle mit gehärteten Stahlstacheln auf eloxiertem Aluminium-Teleskopgriff. Zum Perforieren von Tapeten und Wandbekleidungen in Vorbereitung auf das Ablösen mit Hilfe von Dampf. Ausziehbarer Teleskopstiel mit Dreh-Steck-Verriegelung, ergonomischem Polymergriff und Aufhängelöchern. Für alle Tapetensorten zu verwenden. Wiederverwendbare Schutzhülle. Abmessungen Rolle: Ø 150 x 40 mm. Länge: 58–100 cm.,Strapazierfähige Polymerrolle mit gehärteten Stahlstacheln,Ausziehbarer Teleskopstiel mit Dreh-Steck-Verriegelung,Zum Perforieren von Tapeten und Wandbekleidungen in Vorbereitung auf das Ablösen mit Dampf,Rolle: Ø 150 x 40 mm,Länge: 58–100 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente