Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Stahlbürsten für Rotationswerkzeuge, 3-tlg. Satz

Artikelnummer
Z21914122
EAN
5055058171450
Herstellernummer
580466
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914122
EAN
5055058171450
Herstellernummer
580466
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungØ 5, 15 u. 20 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stahldrahtbürsten zum Reinigen, Entstauben, Polieren und zur Oberflächenvorbereitung. Zur Verwendung an Metall, Legierungen, Keramik, Fliesen, Stein, Glas, Kunststoff, Glasfaser und Holz. Mit Rotationswerkzeugen der meisten Hersteller kompatibel, z.B. Silverline, GMC und Dremel. Satz enthält je eine Pinsel-, Topf- und Scheibenbürste. 3,17-mm-Aufnahmeschaft. Max. 15.000 min-1.,Pinsel-, Topf- und Scheibenbürsten mit Stahldrahtborsten,Zum Reinigen, Entstauben, Polieren und zur Oberflächenvorbereitung,Zur Verwendung an Metall, Legierungen, Keramik, Fliesen, Stein, Glas, Kunststoff, Glasfaser und Holz,Max. 15.000 min-1, 3,17-mm-Aufnahmeschaft,Mit Rotationswerkzeugen der meisten Hersteller kompatibel, z.B. Silverline, GMC und Dremel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente