Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Stahldraht-Scheibenbürste, gezopft

Artikelnummer
Z21914897
EAN
5024763035609
Herstellernummer
656640
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914897
EAN
5024763035609
Herstellernummer
656640
Marke
Silverline

Produktbeschreibung

Hochfester Stahldraht mit 0,5 mm Ø. Zum Entfernen von Rost, Farbe u. Kesselstein, Entgraten u. Vorbereiten von Schweißnähten. Zur Bearbeitung von Metall u. Gestein, zum Säubern, für Oberflächenvorbereitung u. Fertigungsarbeiten. Für Winkelschleifer. M14 x 2-Innengewinde. Max. 12.500 min-1.,Aus hochfestem Stahldraht mit 0,5 mm Durchmesser,Zum Entfernen von Rost, Farbe und Kalk sowie zum Entgraten und zur Schweißvorbereitung,Zur Bearbeitung von Metall und Gestein, zum Säubern, für die Oberflächenvorbereitung und für Fertigungsarbeiten,Für Winkelschleifer,M14 x 2-Innengewinde; max. 12.500 min-1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente