Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Stein- und Beton-Diamanttrennscheibe

Artikelnummer
Z21916197
EAN
5055058144737
Herstellernummer
868619
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916197
EAN
5055058144737
Herstellernummer
868619
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung150 x 22,23 mm, segmentiert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

7 mm Segmenthöhe für schnelles Trennen und lange Lebensdauer. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit und Nutzungsdauer. Zur Bearbeitung von Dachziegeln, Beton, Bordsteinen, Gehwegplatten, Rohren, Ziegelsteinen, Stahlbeton und Türstürzen geeignet. Max. Drehmoment: 10.100 min-1. Entspricht EN 13236. Mit 22,23-mm-Winkelschleifern inkl. Silverline und GMC kompatibel. Geeignet für den Nass- und Trockengebrauch.,7 mm Segmenthöhe für schnelles Trennen von Dachziegeln, Beton, Bordsteinen, Gehwegplatten, Rohren, Ziegeln, Stahlbeton u.ä.,Hervorragende Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit,Max. 10.100 min-1,Mit 22,23-mm-Winkelschleifern einschließlich Silverline und GMC kompatibel,Optimale Ergebnisse beim Nasstrennen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente