Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Strapazierfähige Steinsäcke, 5er-Pckg.

Artikelnummer
Z21914750
EAN
5055058177339
Herstellernummer
633761
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914750
EAN
5055058177339
Herstellernummer
633761
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung900 x 600 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wiederverwendbare Schuttsäcke aus widerstandsfähigem, 80 g/m2 starkem Polypropylengewebe. Reiß- und stichfest. Ideal zum Befüllen mit Erdboden, Sand und Gartenabfällen. Auch für Schutt und Baustoffe geeignet.,Widerstandsfähiges, 80 g/m2 starkes Polypropylengewebe,Reiß- und stichfest,Gesäumte Oberkante und dreifach gesteppter Boden,Ideal zum Befüllen mit Erdboden, Sand und Gartenabfällen,Auch für Schutt und Baustoffe geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente