Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Stukkateureisen

Artikelnummer
Z21914277
EAN
5060012958367
Herstellernummer
598421
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21914277
EAN
5060012958367
Herstellernummer
598421
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungSpitzblatt 15 x 70 mm, Vierkantblatt 15 x 66 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Doppelseitiger solider, geschliffener und vergüteter Schmiedestahl für Haltbarkeit. Für Füll- und Ausbesserungsarbeiten beim Verputzen. Spitzblatt 15 x 70 mm, Vierkantblatt 15 x 66 mm. Gesamtlänge: 230 mm.,Doppelseitiger Schmiedestahl,Für Haltbarkeit aus solidem, geschliffenem, vergütetem Schmiedestahl,Für Füll- und Ausbesserungsarbeiten beim Verputzen,Spitzblatt 15 x 70 mm, Vierkantblatt 15 x 66 mm,Gesamtlänge: 230 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente