Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Stukkateurkelle mit Weichgriff

Artikelnummer
Z21914814
EAN
5024763152948
Herstellernummer
664458
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914814
EAN
5024763152948
Herstellernummer
664458
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung180 x 110 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Vergütetes Kohlenstoffstahlblatt. Komfortabler Weichgriff für längere Anwendungen. Kegelschliff in der gesamten Länge für mehr Biegsamkeit. Mit Fingerschutz, Daumenhalter und reichlich Platz für die Fingerknöchel. Erleichtert die Aufnahme von Zement aus Eimern und das Auskratzen von Eimerseiten.,Vergütetes Kohlenstoffstahlblatt,Komfortabler Weichgriff für längere Anwendungen,Kegelschliff in der gesamten Länge für mehr Biegsamkeit,Mit Fingerschutz, Daumenhalter und reichlich Platz für die Fingerknöchel,Erleichtert die Aufnahme von Zement aus Eimern und das Auskratzen von Eimerseiten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente