Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Tauchsäge mit Schiene, 1200 W

Artikelnummer
Z21914253
EAN
5024763184833
Herstellernummer
624327
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
109,99 € 94,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21914253
EAN
5024763184833
Herstellernummer
624327
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung1200 W
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diese Tauchsäge mit Grundplatte aus Aluminiumguss ist mit Sägeblattschutzhauben und einem Staubabsaugstutzen ausgestattet und wird mit einem Hartmetall-Sägeblatt mit 24 Zähnen (165 x 20 mm) zum Trennen von Natur- und Verbundholz geliefert. Zwei stranggepresste Schienen von 700 mm Länge lassen sich mühelos zu einer 1400 mm langen Schiene mit Anti-Rutsch-Oberfläche verbinden. Leicht zugängliche Spindelarretierung ermöglicht schnelle Sägeblattwechsel und die Eintaucharretierung bietet mehr Bediensicherheit. Weiche Komfortgriffe. Inklusive Schienenführungssystem für saubere und präzise Längs- und Gehrungsschnitte. Schnittwinkelbereich: 0–45°. Max. Schnitttiefe: 56 mm. Leerlaufdrehzahl: 5200 min-1.,Leicht zugängliche Spindelarretierung für schnelle Sägeblattwechsel,Mehr Bediensicherheit dank Eintaucharretierung,Weiche Komfortgriffe für Bedienkomfort und erhöhte Gerätekontrolle,Innovatives Staubabsaugsystem mit um 360° drehbarem Absaugstutzen,Schiene, zwei Schraubzwingen, Absaugadapter und Sechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente