Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Titanbeschichteter HSS-Stufenbohrer

Artikelnummer
Z21915105
EAN
5060012961237
Herstellernummer
698459
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915105
EAN
5060012961237
Herstellernummer
698459
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung4–22 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Selbstanschneidender Stufenbohrer für Präzisionsbohrungen in Metallblech, Legierungen und Kunststoffen bis zu einer Stärke von 4 mm. Fertigt saubere und präzise Bohrungen an. Bohrt in 2-mm-Schritten.,Selbstanschneidender Stufenbohrer,Präzise Bohrungen in Metallblechen, Legierungen und Kunststoffen bis 4 mm stark,Bohrt in 2-mm-Schritten,8-mm-Schaft,Fertigt saubere und präzise Bohrungen an
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente