Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Treppensackkarre

Artikelnummer
Z21915410
EAN
5024763160301
Herstellernummer
736265
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
59,99 € 51,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915410
EAN
5024763160301
Herstellernummer
736265
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung120 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Robuste und belastbare Stahlkonstruktion mit Polymer-Griffen und korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung. Teleskopgriff, hochklappbare Ladefläche und dreiarmiger Radstern machen den horizontalen Transport ebenso wie den über Stufen zum Kinderspiel. Tragfähigkeit: max. 120 kg. und max. 50 kg für eine sichere Treppennutzung. Abmessungen (L x H x B): 470 x 1070 x 630 mm. Gewicht: 11 kg.,Robuste und belastbare Stahlrahmenkonstruktion,Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung,Teleskopgriff und hochklappbare Ladefläche,Dreiarmiger Radstern macht den horizontalen Transport ebenso wie den über Stufen zum Kinderspiel,Tragfähigkeit: max. 120 kg (50 kg max. Belastung bei Treppennutzung)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente