Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Turbowellen-Diamanttrennscheibe

Artikelnummer
Z21914872
EAN
5055058133717
Herstellernummer
675104
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
30,99 € 26,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914872
EAN
5055058133717
Herstellernummer
675104
Marke
Silverline

Produktbeschreibung

Geschlossener Scheibenrand mit 7 mm Segmenthöhe für schnelles Trennen und Langlebigkeit. Gewellte Konstruktion hilft bei der Staubabfuhr: ideal für tiefe Schnitte in Beton. Geeignet für Dachziegel, Beton, Bordsteine, Gehwegplatten, Rohre, Ziegelsteine, Stahlbeton und Türstürze. Max. Drehmoment: 5.900 min-1. Mit 20-mm-Benzin-Motorsägen kompatibel. Geeignet für den Nass- und Trockengebrauch. Optimale Ergebnisse beim Nasstrennen.,7 mm Segmenthöhe zum Trennen von Keramik- und Natursteinfliesen,Geriffelte Konstruktion zur besseren Staubabfuhr: ideal für tiefe Schnitte in dichten Beton,Max. Drehmoment: 5.900 min-1,Mit 20-mm-Benzin-Motorsägen kompatibel,Geeignet für den Nass- und Trockengebrauch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente