Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Universal-Riemenscheibenhalter mit Tauschzapfen, 11-tlg. Satz

Artikelnummer
Z21914241
EAN
5024763181276
Herstellernummer
618569
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914241
EAN
5024763181276
Herstellernummer
618569
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung6–16 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Strapazierfähiger, wärmebehandelter, verchromter Stahl. Zum Ein- und Ausbauen von Lüfterkupplungen und zum Drehen bzw. Gegenhalten des Nockenwellenrads an den gängigsten Fahrzeugen. Ergonomisch geformter Weichgriff aus PVC. Verstellbare Spannweite und auswechselbare Tauschzapfen. Inhalt: vier Tauschzapfen in den Größen 6, 8, 10 und 16 mm sowie ein robuster Aufbewahrungskoffer.,Strapazierfähiger, wärmebehandelter, verchromter Stahl,Ein- und Ausbauen von Lüfterkupplungen und zum Drehen bzw. Gegenhalten des Nockenwellenrads an den g,Ergonomisch geformter Weichgriff aus PVC,Verstellbare Spannweite und auswechselbare Tauschzapfen,Inhalt: vier Tauschzapfen in den Größen 6, 8, 10 und 16 mm sowie ein robuster Aufbewahrungskoffer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente