Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Universal-Rohr-Reibahle

Artikelnummer
Z21914662
EAN
5024763028465
Herstellernummer
633944
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914662
EAN
5024763028465
Herstellernummer
633944
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung6–40 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gehäuse aus Hartkunststoff und gehärtete Stahlschneiden. Zweiseitig mit drei Schneiden zum inneren und äußeren Anfasen von Rohren mit 15, 22 und 28 mm Durchmesser. Rohrkapazität: max. 40 mm.,Gehäuse aus Hartkunststoff,Gehärtete Stahlschneiden,Zum inneren und äußeren Anfasen,Max. Rohrdurchmesser: 15, 22 und 28 mm,Rohrkapazität: max. 40 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente