Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Verzinkter Rührquirl

Artikelnummer
Z21914959
EAN
5055058172853
Herstellernummer
675199
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914959
EAN
5055058172853
Herstellernummer
675199
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung600 x 155 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Verzinkter Rührquirl zum Mischen von Farbe, Zementschlämmen u. Strukturputz. Mit den meisten elektrischen Rührwerken mit M14-Gewinde verwendbar.,Zum Mischen von Farbe, Zementschlämmen u. Strukturputz,Mit den meisten elektrischen Rührern kompatibel,M14-Gewinde,Max. Arbeitsdrehzahl: 520 min-1,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente