Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Warnschutzweste, Schutzklasse 2

Artikelnummer
Z21914700
EAN
5055058158673
Herstellernummer
633674
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914700
EAN
5055058158673
Herstellernummer
633674
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungGröße L (108–116 cm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aus 100 % Polyester mit reflektierenden Brust- und Schulterstreifen. Brustleiste mit Klettverschluss. Entspricht der Norm BS EN ISO 20471:2013+A1, Schutzklasse 2.,Aus 100 % Polyester,Mit reflektierenden Brust- und Schulterstreifen,Brustleiste mit Klettverschluss,Größe L (108–116 cm),Entspricht der Norm EN ISO 20471:2013+A1, Schutzklasse 2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente