Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Wasserrohrzange mit Schonbacken

Artikelnummer
Z21914098
EAN
5060012967659
Herstellernummer
595757
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914098
EAN
5060012967659
Herstellernummer
595757
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungLänge: 280 mm, Backenweite: 65 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aus Chrom-Vanadium. Weiche Kunststoff-Backeneinsätze für den Einsatz an beschichteten Beschlägen, verchromten Armaturen u.a. Einstellbar auf eine Backenöffnung von 65 mm. Ratschenmechanismus mit Feder und rutschfeste Weichgriffe. Rechtwinklige Zähne und 13 Backenpositionen.,Chrom-Vanadium,Weiche Backen für beschichtete Armaturen; Backenöffnung von 65 mm,Ratschenmechanismus mit Feder,Rechtwinklige Zähne und 13 Backenpositionen,Weichgriffe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente