Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Wechselspannungsprüfer

Artikelnummer
Z21915078
EAN
5024763065040
Herstellernummer
677484
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915078
EAN
5024763065040
Herstellernummer
677484
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung110–250 V AC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Neon-Anzeige in transparentem Kunststoffgehäuse mit Erdungskontakt am oberen Ende des Griffes. Leuchtet auf, wenn der Schraubendreher auf Spannungen zwischen 110 und 250 V stößt und die Erdung durch Berühren der Metallkappe hergestellt wird. Schraubendreherklinge mit Isolierhülse aus Kunststoff. Spitze: 15 mm. Länge: 190 mm.,Zeigt Spannungen zwischen 110 und 250 V AC auf,Metall-Erdungsstift im oberen Teil des Griffes,Neon-Anzeige,Isolierhülse aus Kunststoff,15-mm-Spitze; 190 mm Gesamtlänge
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente