Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Zahlenschloss-Schlüsselschrank für 36 Schlüssel

Artikelnummer
Z21915060
EAN
5024763183539
Herstellernummer
674233
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915060
EAN
5024763183539
Herstellernummer
674233
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung250 x 180 x 75 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Strapazierfähiger Schlüsselschrank aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit zurücksetzbarer, dreistelliger Zahlenkombination. Zum ordentlichen, sicheren Verwahren von max. 36 Schlüsseln. 36 farbkodierte Kunststoff-Schlüsselanhänger mit Etiketten sowie Wandmontagezubehör und Ziffernschilder im Lieferumfang enthalten.,Strapazierfähiger, pulverbeschichteter Stahl,Mühelos zurücksetzbare, dreistellige Zahlenkombination,Zum ordentlichen, sicheren Verwahren von max. 36 Schlüsseln,36 farbkodierte Kunststoff-Schlüsselanhänger mit Etiketten,Wandmontagezubehör und Ziffernschilder im Lieferumfang enthalten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente